Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Faltbox Premium, mit Scharnierdeckel, 60 Liter, gra 167555-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167555-YY
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     FALTER 6432 NG DL - 643-68 DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Euronorm-Faltbox Premium, mit Scharnierdeckel, 60 Liter, grau Die Euronorm-Faltbox Premium mit Scharnierdeckel macht die Rückführung in Mehrwegsysteme einfach sowie kosten- und platzsparend. Sie ist aus hochwertigem, besonders stabilem Polypropylen gefertigt und kann mit anderen Stapelbehältern belastet werden. Robuster Kunststoff bietet Schlagfestigkeit und Langlebigkeit Schutz des Packguts bei Transport durch mittig aufklappbaren Deckel Faltbarkeit der Behälter für platzsparende und wirtschaftliche Anwendung Mit Feldern für Etikettenrahmen und Barcode-Aufkleber Bequeme Handhabung durch ergonomische Griffe Volumen = 60 l Außenmaß Höhe = 330 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 302 mm Innenmaß Breite = 560 mm Innenmaß Tiefe = 360 mm Tragkraft = 60 kg Auflast = 250 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
250 kg
Außenmaß Höhe:
330 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
560 mm
Innenmaß Höhe:
302 mm
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
60 l
Tragkraft:
60 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
3.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox 60 l, falt box, faltbox grau, Stapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.