Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, mit blauen Grifföffnungen, 44 Liter 167476-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167476-YY
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456770
EAN/GTIN:
     4005187567700
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, mit blauen Grifföffnungen, 44 Liter Der Euro-Stapelbehälter mit blauen Grifföffnungen eignet sich ideal als Lager-, Kommissionier- und Transportbehälter und überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Euro-Stapelbehälter ist in verschiedenen Größen erhältlich. Aus Polypropylen (PP) Stapelbar mit einer Auflast von 600 kg Mit 2 Grifföffnungen Einfache Reinigung durch glatte Innenwände Formstabil und belastbar Volumen = 44 l Außenmaß Höhe = 220 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 215 mm Innenmaß Breite = 565 mm Innenmaß Tiefe = 365 mm Tragkraft = 70 kg Auflast = 600 kg Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander Öffnung Typ = Grifföffnung
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Öffnung Typ:
Grifföffnung
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Höhe:
220 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
565 mm
Innenmaß Höhe:
215 mm
Innenmaß Tiefe:
365 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
44 l
Tragkraft:
70 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
4.380000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 79,72*
Lager 4445
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 65,30*
€ 80,32*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,87*
€ 84,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,32*
€ 95,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,44*
€ 93,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,40*
€ 89,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,26*
€ 88,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,30*
€ 77,71
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 16,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 4,86*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,22*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,21*
Zubehör
Denios
265227
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.