Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, mit blauen Grifföffnungen, 20 Liter 167468-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167468-YY
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456730
EAN/GTIN:
     4005187567304
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, mit blauen Grifföffnungen, 20 Liter Der Euro-Stapelbehälter mit blauen Grifföffnungen eignet sich ideal als Lager-, Kommissionier- und Transportbehälter und überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Euro-Stapelbehälter ist in verschiedenen Größen erhältlich. Aus Polypropylen (PP) Stapelbar mit einer Auflast von 600 kg Mit 2 Grifföffnungen Einfache Reinigung durch glatte Innenwände Formstabil und belastbar Volumen = 20 l Außenmaß Höhe = 220 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Innenmaß Höhe = 215 mm Innenmaß Breite = 365 mm Innenmaß Tiefe = 265 mm Tragkraft = 50 kg Auflast = 600 kg Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander Öffnung Typ = Grifföffnung
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Öffnung Typ:
Grifföffnung
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Höhe:
220 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Breite:
365 mm
Innenmaß Höhe:
215 mm
Innenmaß Tiefe:
265 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
20 l
Tragkraft:
50 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 13,23*
12 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,4725*
€ 13,38*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 13,79*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,52*
€ 13,86*
Lager 4445
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,00*
€ 59,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,19*
€ 70,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,60*
€ 68,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,39*
€ 64,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,16*
€ 63,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,92*
€ 59,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,60*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,08*
Zubehör
Allit
456791
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.