Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Halter für Packtisch, inkl. Aluträger 164487-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164487-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3320
EAN/GTIN:
     4055091117942
Suchbegriffe:
Monitorhalter Packtisch
Packtisch Monitorhalter
Packtischmonitorhalter
TFT-Halter für Packtisch, inkl. Aluträger Mit dem TFT-Halter für Packtische (TFT = Thin-film transistor) montieren Sie einen Flachbildschirm direkt am Arbeitsplatz. Da der TFT-Halter zu beiden Seiten schwenkbar ist, können Sie ihn ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen ausrichten. TFT-Halter für Packtische – aus Aluminium Geeignet für Monitore mit VESA-Adapter 75/100 Zu beiden Seiten schwenkbar Montage über einen Aluminium-Träger an den seitlichen Holmen Lieferung erfolgt inklusive Träger und 2 Kabelhaltern Breite = 120 mm Tiefe = 450 mm Material = Aluminium Tragkraft = 6 kg Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Eigengewicht:
5 kg
Material:
Aluminium
Tiefe:
450 mm
Tragkraft:
6 kg
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
2.588000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.