Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten für Packtisch, abgehängt, ohne Ablagen 164437-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164437-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3761
EAN/GTIN:
     4055091117430
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
Ablagekasten für Packtisch, abgehängt, ohne Ablagen In dem Ablagekasten für die Packtische Classic und Multiplex können Sie Papiere aller Art sicher und zugriffsbereit verwahren. So haben Sie alle wichtigen Unterlagen stets in Ihrer Nähe. Ablagekasten für Packtische aus verzinktem Stahl Montage unterhalb des Kartonmagazins oder der Tischplatte Ablagefächer und Fachböden sind nicht im Lieferumfang enthalten Tragkraft bis zu 10 kg Breite = 255 mm Tiefe = 355 mm Material = Stahl Farbe = verzinkt Tragkraft = 10 kg Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Eigengewicht:
2 kg
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Tiefe:
355 mm
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
3.102000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.