Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden für Stahl-Rollbehälter in Euro-Maß, 100 mm Auf 164094-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164094-YY
Herst.-Nr.:
     ZD600MRKFC002
EAN/GTIN:
     4260316449146
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
einlegeboden gitterwagen
Zwischenboden für Stahl-Rollbehälter in Euro-Maß, 100 mm Aufkantung vorne, BxT 600 x 600 mm Mit dem Zwischenboden für Stahl-Rollbehälter in Euro-Maß schaffen Sie bei Bedarf zusätzliche Fläche für Transport und Lagerung. Wird er nicht benötigt, entfernen Sie den Zwischenboden mit wenigen Handgriffen. Zwischenboden für Stahl-Rollbehälter aus galvanisch verzinktem Stahl Wahlweise mit und ohne Aufkantung vorne Teilweise schräg in unterschiedlichen Neigungen einhängbar Breite = 600 mm Tiefe = 600 mm Durchmesser = 849 mm Material = Stahl Farbe = blau Tragkraft = 75 kg Eigengewicht = 3,4 kg Technische Eigenschaften = mit 100mm Aufkantung, lose variabel einhängbar
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Durchmesser:
849 mm
Eigengewicht:
3.4 kg
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Tiefe:
600 mm
Technische Eigenschaften:
mit 100mm Aufkantung\, lose variabel einhängbar
Tragkraft:
75 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Rollbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 46,29*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,89*
€ 46,94*
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 49,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 52,01*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 45,59*
€ 58,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.