Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Transportwagen, 3 Etagen, TK 150 kg, schwarz 163259-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163259-YY
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEWT42
EAN/GTIN:
     4260285073915
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
luxor etagenwagen
Kunststoff-Transportwagen, 3 Etagen, TK 150 kg, schwarz Der Kunststoff-Transportwagen mit 3 Etagen und Schiebegriff besteht aus wiederverwertbarem Polyethylen (PE). Als umweltbewusste und gleichzeitig hochstabile Transportlösung überzeugt der wendige Wagen auf 2 Etagen: mit rutschhemmender Oberfläche und umlaufendem Abrollrand. Wendiger Transportwagen aus wiederverwertbarem Polyethylen (PE) Stoßfest und universell einsetzbar Ladeflächen mit rutschhemmender Beschichtung Umlaufender Abrollrand Mit Schiebegriff Tragkraft = 150 kg Ladefläche Material = Polyethylen (PE) Ladefläche Breite = 610 mm Gestell Material = Polyethylen (PE) Rollen Material = Vollgummi Rad Lagerung = Gleitlager Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 25 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm
Weitere Informationen:
Ladefläche Breite:
610 mm
Ladefläche Material:
Polyethylen (PE)
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Vollgummi
Rad Lagerung:
Gleitlager
Tragkraft:
150 kg
Lenkrolle Breite:
25 mm
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Gestell Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
1080.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 123,96*
€ 155,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,44*
€ 227,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.