Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter BASIC, Wände + Boden geschlossen, 15,9 L 162685-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162685-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3060
EAN/GTIN:
     4250677904392
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter BASIC, Wände + Boden geschlossen, 15,9 Liter Diese Euro-Norm-Stapelbehälter aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff sind äußert stabil und strapazierfähig. Die Kästen mit geschlossenen Wänden und Böden sind praktisch in der Handhabung und lassen sich vielfältig in Ihrem Transport- und Lagerwesen einsetzen. Wände und Boden geschlossen Robuste und vielseitig einsetzbare Stapelbehälter mit Griffmulden Praktische Euro-Norm-Größe Einfach aufeinander stapelbar Glatte Innenflächen für leichte und schnelle Reinigung Volumen = 15,9 l Außenmaß Höhe = 170 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Innenmaß Höhe = 167 mm Innenmaß Breite = 367 mm Innenmaß Tiefe = 268 mm Tragkraft = 20 kg Auflast = 350 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
350 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
170 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Breite:
367 mm
Innenmaß Höhe:
167 mm
Innenmaß Tiefe:
268 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
15.9 l
Tragkraft:
20 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
405.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 14,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 17,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162707-YY
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.