Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box® Aufbewahrungsbehälter, 48 Liter 162656-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162656-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     994
EAN/GTIN:
     5060024801477
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Really Useful Box® Aufbewahrungsbehälter, 48 Liter Mit dem Aufbewahrungsbehälter Really Useful Box® aus Polypropylen bewahren Sie Gegenstände aller Art effizient und sicher auf. Der hochbeständige Kunststoffbehälter überzeugt durch seine Vielseitigkeit und ist praktisch in der Handhabung. Robuster und flexibler Stapelbehälter aus Kunststoff Inklusive abnehmbarem Deckel Sicheres Aufeinanderstapeln, mit und ohne Deckel Transparenter Kunststoff ermöglicht Blick auf den Inhalt Volumen = 48 l Außenmaß Höhe = 315 mm Außenmaß Breite = 610 mm Außenmaß Tiefe = 402 mm Innenmaß Höhe = 289 mm Innenmaß Breite = 545 mm Innenmaß Tiefe = 330 mm Tragkraft = 40 kg Auflast = 60 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
60 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
315 mm
Außenmaß Breite:
610 mm
Außenmaß Tiefe:
402 mm
Innenmaß Breite:
545 mm
Innenmaß Höhe:
289 mm
Innenmaß Tiefe:
330 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
48 l
Tragkraft:
40 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
615.00 mm
DEPTH GRO:
407.00 mm
WEIGHT GRO:
3.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 26,59*
€ 37,08*
3 Tage
78
Frei Haus
ab € 26,66*
€ 37,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.