Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Profi, C-Fuß Gestell, BxT 800 x 800 mm, weiß 158420-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158420-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-648101-WS
EAN/GTIN:
     4038933149790
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch Profi, C-Fuß Gestell, BxT 800 x 800 mm, weiß Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhe = 720 mm Breite = 800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
800 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
weiß
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
31.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,63*
€ 285,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,25*
€ 285,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,15*
€ 286,89*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,98*
€ 303,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,71*
€ 607,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.