Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassschlüssel, Gusseisen 157706-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157706-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2781
EAN/GTIN:
     4250101102462
Suchbegriffe:
Fassdietrich
Fassschlüssel
Faß-Schlüssel
Faßspundschlüssel
Fassschlüssel, Gusseisen Mit dem Fassschlüssel öffnen Sie Fässer schnell und einfach. Er ist für alle handelsüblichen Fässer geeignet und dadurch universell in Betrieb und Lager einsetzbar. Fassschlüssel aus Gusseinsen oder Bronze Modell aus Bronze verhindert Funkenbildung zuverlässig Kompakte Bauform gewährleistet hohe Stabilität Marke = asecos® Material = Bronze
Weitere Informationen:
Material:
Bronze
Marke:
asecos®
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
1.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 50,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,7638*
€ 50,5038*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 52,58*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 43,05*
€ 55,63*
€ 4,95*
ab € 44,64*
€ 57,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
2780
ab € 42,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.