| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-157702-YY Herst.-Nr.: 18290 EAN/GTIN: 4250101103827 |
| |
|
| | |
| Zapfhahn, Polyethylen, Gewinde ¾" Der Zapfhahn aus Polyethylen eignet sich neben Ölen auch für ätzende und aggressive Chemikalien. Er ist in den 2 Gewindegrößen ¾" und 2" erhältlich. Das größere Gewinde erlaubt die schnelle Entleerung von 200-Liter-Fässern in 3 min. Kunststoff-Zapfhahn für das Ablassen von Gefahrstoffen Lieferumfang beinhaltet 3 Zapfhähne einer Größe Großes 2"-Gewinde für schnelle Entleerung Kleines ¾"-Gewinde für feine Dosierung Geeignet für Flüssigkeiten = ätzende und agressive Chemikalien Gewinde = 3/4 Zoll Material = Polyethylen (PE) Weitere Informationen: | | Geeignet für Flüssigkeiten: | ätzende und agressive Chemikalien | Gewinde: | 3\/4 Zoll | Material: | Polyethylen (PE) | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 130.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.550000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84818099 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 37,28* | € 49,36* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 38,46* | € 50,58* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 47,61* | € 62,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 46,84* | € 62,02* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 71,95* | € 90,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 12,42667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|