Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock für 20-30 Liter Kanister 156725-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156725-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     122918
EAN/GTIN:
     4055661000193
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
Mit diesem Abfüllbock gelingt Ihnen die Dosierung einer Flüssigkeit sehr leicht, durch eine am Abfüllbock angebrachte Kippstange, Die Stabile Konstruktion des Abfüllbocks sorgt für sicheren Halt Ihrer Gebinde, Abbildung mit optionalem Zubehör Rollen - Bitte mitbestellen ,, Innenmaße mm: ca. 350 x 300
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Höhe:
1020 mm
Kippstange:
ja
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
550 mm
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
20-\/30-Liter-Gebinde
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
1110.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Auffangwannen aus Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 150,31*
€ 188,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,44*
€ 271,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
122965
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.