Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus verzinktem Stahl, 240 Liter, mit Rollen 156707-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156707-YY
Hersteller:
     E.K.H. Plauen
Herst.-Nr.:
     MGB 240 STAHL
EAN/GTIN:
     5905879596003
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne aus verzinktem Stahl, 240 Liter, mit Rollen Die Mülltonne aus Stahl eignet sich besonders zur Sammlung und Zwischenlagerung ölhaltiger oder heißer Betriebsmittel. Dadurch ist sie ideal für den Einsatz in allen Bereichen, in denen besondere Brandschutzverordnungen gelten. Brandschutzgeprüft Korrosionsgeschützt durch hochwertige Tauchbad-Feuerverzinkung Verriegelungsleiste zur gängigen Schüttung am Müllfahrzeug Durch zwei Rollen einfach zu manövrieren Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Mülltonnen Müllgroßbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 240 l Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Breite = 600 mm Deckel Tiefe = 740 mm Deckel Material = Stahl Deckel Oberfläche = verzinkt Bügel/Griffe = Handgriff Beständigkeit = chemikalienbeständig temperaturbeständig Flüssigkeitsdicht = ja Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Rollen Material = Gummi Höhe = 1060 mm Breite = 600 mm Tiefe = 740 mm Material = Stahl Eigengewicht = 30 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;Mülltonnen\;Müllgroßbehälter\;
Behälter Volumen:
240 l
Beständigkeit:
chemikalienbeständig\;temperaturbeständig\;
Breite:
600 mm
Deckel Breite:
600 mm
Deckel Material:
Stahl
Deckel Oberfläche:
verzinkt
Deckel Tiefe:
740 mm
Deckel Typ:
Klappdeckel
Eigengewicht:
30 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Verfahrbar:
ja
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
1060 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Gummi
Tiefe:
740 mm
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
740.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rieck Logistik
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 240l stahl, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, Sicherheitsabfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,80*
€ 486,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,99*
€ 481,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,62*
€ 460,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.