Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie AirCap® E-EL, LxB 200 lfm x 2.000 mm, 400 m 156263-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156263-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     77893
EAN/GTIN:
     4055091037356
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie AirCap® E-EL, LxB 200 lfm x 2.000 mm, 400 m², 1 Rolle Mit der richtigen Folie zum Verpacken verringern Sie das Risiko von Transportschäden. Die Luftpolsterfolie AirCap® E-EL ist widerstandsfähig und wiederverwendbar. Folie mit Luftpolster Sperrschicht verhindert Entweichen von Luft Zum Umwickeln von Waren und zum Füllen von Hohlräumen Noppengröße = klein Lagen Anzahl = 2-lagig Länge = 200 m Breite = 2.000 mm Material Einheit = Rolle
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
2-lagig
Breite:
2000 mm
Länge:
200 m
Material Einheit:
Rolle
Noppengröße:
klein
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
16.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,41*
€ 312,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 255,36*
€ 303,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 239,00*
€ 284,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 227,68*
€ 270,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 214,16*
€ 254,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.