Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, PC-F 155632-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155632-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657314-NS
EAN/GTIN:
     4038933327778
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
PC-Arbeitstisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, PC-Form links, BxT 2000 x 1000 mm, Nussbaum Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = PC Form Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Farbe = Nussbaum Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 1000 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2000 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
automatisch
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
1000 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
PC Form
Tischplatte Farbe:
Nussbaum
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,51*
€ 495,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,11*
€ 495,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,77*
€ 497,86*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,36*
€ 511,86*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,89*
€ 1.076,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,86*
€ 609,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,60*
€ 570,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,36*
€ 527,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.