Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, PC-F 155631-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155631-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657314-LS
EAN/GTIN:
     4038933327747
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
PC-Arbeitstisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, PC-Form links, BxT 2000 x 1000 mm, grau Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = PC Form Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 1000 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2000 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
automatisch
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
1000 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
PC Form
Tischplatte Farbe:
lichtgrau
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,90*
€ 504,50*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,29*
€ 504,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,85*
€ 506,44*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,75*
€ 518,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,53*
€ 1.077,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,77*
€ 617,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,16*
€ 586,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,25*
€ 556,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.