| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-155543-YY Herst.-Nr.: N-648316-WS EAN/GTIN: 4038933154039 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Profi, C-Fuß, Freiform 135° rechts, BxT 2.166 x 1.130 mm, weiß Der C-Fuß-Schreibtisch ist durch eine Arbeitsplatte in Freiform mit 135 Grad-Winkel gekennzeichnet. Aufgrund der angewinkelten Tischform eignet er sich besonders als PC-Arbeitsplatz. Angewinkelte Tischplatte aus 3-Schicht-Feinspanplatte Hoher Oberflächenschutz durch Beschichtung mit Melaminharz C-Fuß-Schreibtisch mit Gestell aus pulverlackiertem Stahl Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Freiform Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhe = 720 mm Breite = 2166 mm Tiefe = 1130 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Breite: | 2166 mm | Gestell Farbe: | silber | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 720 mm | Kabelkanal: | ja | Serie: | Profi | Tiefe: | 1130 mm | Tischbein Typ: | C-Fuß | Tisch Form: | Freiform | Tischplatte Farbe: | weiß | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Schreibtische | WEIGHT GRO: | 56.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031051 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,35* | € 544,57* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,62* | € 544,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,47* | € 546,80* | | | | Lager 4445 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,20* | € 561,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,49* | € 1.164,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|