| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-155519-YY Herst.-Nr.: N-647305-WS EAN/GTIN: 4038933242804 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Profi, C-Fuß, PC-Form, rechts, höhenverstellbar, BxT 1.800 x 800/1.000 mm, weiß Der PC-Schreibtisch PROFI ist durch eine leichte L-Form gekennzeichnet. Durch diese eignet er sich gut für das dauerhafte Arbeiten am PC. PC-Form Schreibtisch mit Tischplatte aus 3-Schicht-Feinspanplatte Beschichtung aus Melaminharz gewährleistet Oberflächenschutz C-Fuß-Tischgestell aus beschichtetem Stahl Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = PC Form Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 1800 mm Tiefe = 1000 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Breite: | 1800 mm | Gestell Farbe: | silber | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 680 mm | Höhenverstellung: | automatisch | Kabelkanal: | ja | Serie: | Profi | Tiefe: | 1000 mm | Tischbein Typ: | C-Fuß | Tisch Form: | PC Form | Tischplatte Farbe: | weiß | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Schreibtische | WEIGHT GRO: | 48.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch weiß, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,56* | € 490,46* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,64* | € 490,46* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,38* | € 492,49* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,23* | € 494,40* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,28* | € 510,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|