| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-155496-YY Herst.-Nr.: N-648313-AS EAN/GTIN: 4038933230559 |
| |
|
| | |
| PC-Arbeitstisch Profi, C-Fuß Gestell, PC-Form rechts, BxT 2.000 x 1.000 mm, Ahorn Die Arbeitsfläche des Schreibtisches Profi besitzt eine spezielle PC-Form. Der Schreibtisch erleichtert Ihnen dadurch die dauerhafte Arbeit am Computer. Robuste Tischplatte aus 3-Schicht-Feinspanplatte Melaminharzbeschichtung für hohen Oberflächenschutz der Platte C-Fußgestell aus beschichtetem Stahl Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = PC Form Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = Ahorn Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhe = 720 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 1000 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Breite: | 2000 mm | Gestell Farbe: | silber | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 720 mm | Kabelkanal: | ja | Serie: | Profi | Tiefe: | 1000 mm | Tischbein Typ: | C-Fuß | Tisch Form: | PC Form | Tischplatte Farbe: | Ahorn | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Schreibtische | WEIGHT GRO: | 55.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031051 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerschreibtisch, EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch ahorn, bürotisch, geramöbel bürotisch, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,46* | € 483,25* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,55* | € 483,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,28* | € 485,18* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 424,93* | € 498,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 919,49* | € 1.032,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|