Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Profi, C-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 1.8 155479-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155479-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647146-BS
EAN/GTIN:
     4038933241180
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch Profi, C-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 1.800 x 800 mm, Buche Der 2-säulige Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell ist in vielen Größen erhältlich. Stimmen Sie die Maße einfach auf Ihre Platzbedürfnisse bzw. die vorliegenden Räumlichkeiten ab. Arbeitsplatte aus 3-schichtiger Feinspanplatte Beschichtung aus Melaminharz für hohen Oberflächenschutz C-Fuß-Gestell aus beschichtetem Stahl Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = Buche Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 1800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1800 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
automatisch
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Buche
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,13*
€ 386,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,48*
€ 386,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 388,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,34*
€ 389,72*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,00*
€ 400,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,52*
€ 469,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.