| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-155447-YY Herst.-Nr.: N-648103-WS EAN/GTIN: 4038933152103 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Profi, C-Fuß Gestell, BxT 1.600 x 800 mm, weiß Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhe = 720 mm Breite = 1600 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Breite: | 1600 mm | Gestell Farbe: | silber | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 720 mm | Kabelkanal: | ja | Serie: | Profi | Tiefe: | 800 mm | Tischbein Typ: | C-Fuß | Tisch Form: | Rechteckig | Tischplatte Farbe: | weiß | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Schreibtische | WEIGHT GRO: | 45.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031051 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,17* | € 324,84* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,78* | € 324,84* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,07* | € 326,16* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,96* | € 344,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,88* | € 695,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|