Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 350 x 450 mm 153944-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153944-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     32662
EAN/GTIN:
     4055091037738
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 350 x 450 mm Der unbedruckte Druckverschlussbeutel erlaubt Ihnen, Kleinteiliges kompakt und geschützt zu verpacken. So sorgen Sie für ein geordnetes Arbeitsumfeld. LDPE (Weich-Polyethylen) schützt vor Feuchtigkeit und Wasser 2 Kunststoffseiten an der oberen Innenkante zum Druckverschluss Transparent und reißfest Beutel Typ = Druckverschlussbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Stärke = 50 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 450 mm Breite = 350 mm Eigengewicht = 14,5 g
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Druckverschlussbeutel
Breite:
350 mm
Eigengewicht:
14.5 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Länge:
450 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
.014800 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,15*
€ 138,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,58*
€ 137,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,13*
€ 129,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,80*
€ 124,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,84*
€ 109,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.