Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 250 x 350 mm 153933-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153933-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     262
EAN/GTIN:
     4055091035208
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 250 x 350 mm Der unbedruckte Druckverschlussbeutel erlaubt Ihnen, Kleinteiliges kompakt und geschützt zu verpacken. So sorgen Sie für ein geordnetes Arbeitsumfeld. LDPE (Weich-Polyethylen) schützt vor Feuchtigkeit und Wasser 2 Kunststoffseiten an der oberen Innenkante zum Druckverschluss Transparent und reißfest Beutel Typ = Druckverschlussbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Stärke = 50 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 250 mm Breite = 350 mm Eigengewicht = 8,1 g
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Druckverschlussbeutel
Breite:
350 mm
Eigengewicht:
8.1 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Länge:
250 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.008200 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,79*
€ 100,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,47*
€ 99,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,48*
€ 96,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,21*
€ 91,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,48*
€ 79,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.