Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 70 x 100 mm 153924-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153924-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     253
EAN/GTIN:
     4055091035116
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 70 x 100 mm Der unbedruckte Druckverschlussbeutel erlaubt Ihnen, Kleinteiliges kompakt und geschützt zu verpacken. So sorgen Sie für ein geordnetes Arbeitsumfeld. LDPE (Weich-Polyethylen) schützt vor Feuchtigkeit und Wasser 2 Kunststoffseiten an der oberen Innenkante zum Druckverschluss Transparent und reißfest Beutel Typ = Druckverschlussbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Stärke = 50 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 100 mm Breite = 70 mm Eigengewicht = 0,6 g
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Druckverschlussbeutel
Breite:
70 mm
Eigengewicht:
0.6 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Länge:
100 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
.000800 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.