Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Rundtonne 300 Liter, weiß 153837-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153837-YY
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55297
EAN/GTIN:
     8004331593004
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Lebensmittelbehälter Deckel
Deckel für Rundtonne 300 Liter, weiß Ein Auflagedeckel für eine Tonne aus Polyethylen (PE) schützt den Tonneninhalt vor Schmutz, Staub und anderen Einflüssen von außen. Der leichte Polyethylen-Kunststoff ist lebensmittelecht und lässt sich hygienisch reinigen. Lebensmittelechter Auflagedeckel für eine Tonne aus Polyethylen Gefertigt aus strapazierfähigem Polyethylen-Kunststoff Glatte Oberfläche für leichte und hygienische Reinigung Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C Deckel Typ = Auflagedeckel Durchmesser = 770 mm Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Deckel Typ:
Auflagedeckel
Durchmesser:
770 mm
Material:
Polyethylen (PE)
WIDTH GRO:
755.00 mm
DEPTH GRO:
755.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, lebensmittelbehälter deckel, Zubehör für Lebensmitel-Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 34,99*
€ 47,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 50,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
39081
ab € 15,8932*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55296
ab € 20,55*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22218
ab € 25,82*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22214
ab € 7,36*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
39061
ab € 7,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
39071
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.