Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Profi-Fettpresse für Hubwagen Rollen und Räd 152196-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152196-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     01801
EAN/GTIN:
     4024937018019
Suchbegriffe:
Fettpresse
samoa-hallbauer fettpresse
fettpresse
SAMOA-HALLBAUER Profi-Fettpresse für Hubwagen Rollen und Räder, Stahl Mit der Profi-Fettpresse SAMOA-HALLBAUER für Hubwagen-Rollen und -Räder versorgen Sie diese mit Schmiermittel. Der Befüllnippel erleichtert dabei den Arbeitsprozess. Die robuste Fettpresse aus Stahl verfügt über einen Sicherheitsgriff und 4-Backen-Profi-Mundstück. Profi-Fettpresse SAMOA-HALLBAUER für Hubwagen-Rollen und -Räder mit Befüllnippel Gebogenes Düsenrohr und 4-Backen-Profi-Mundstück Aus robustem und haltbarem Stahl Befüllbar mit 400-Gramm-Kartuschen, Füllmeister oder losem Fett Dichtungsfreies Präzisionspumpwerk Marke = SAMOA-HALLBAUER Material = Stahl Technische Eigenschaften = Anschlussgewinde M 10 x 1 bzw. G 1/8"i
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
SAMOA-HALLBAUER
Technische Eigenschaften:
Anschlussgewinde M 10 x 1 bzw. G 1\/8\"i
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
124.00 mm
WEIGHT GRO:
1.430000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82055980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Ersatzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 36,61*
€ 48,19*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 55,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.