Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch rund mit Tellerfuß, ØxH 900 x 720 mm, Buche 151687-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151687-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710201-BU/WA
EAN/GTIN:
     4038933006345
Suchbegriffe:
Säulenhubtisch
Säulentisch
säulentisch buche
säulentisch
Konferenztisch rund mit Tellerfuß, ØxH 900 x 720 mm, Buche Der Konferenztisch ist rund und hat mit seinem Tellerfuß ein stabiles Standsystem. Die runde Tischplatte eignet sich für betriebliche Besprechungen mit wenigen Teilnehmern. Konferenztisch mit solider 3-Schicht-Feinspantischplatte Pulverbeschichtetes Gestell, kratz- und stoßfest Belastbares Metallgestell mit 4 Säulen Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rund Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Buche
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Farbe:
Buche
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Rund
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,75*
€ 292,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,25*
€ 293,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 296,70*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,04*
€ 315,64*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 261,51*
€ 319,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710201-A
ab € 236,88*
Ähnlich
k.A.
S-710201-W
ab € 237,42*
Ähnlich
k.A.
S-710201-L
ab € 236,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.