| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-151679-YY Herst.-Nr.: N-13TF2012-W EAN/GTIN: 4038933420073 |
| |
|
| | |
| Konferenztisch fassförmig, mit Tellerfuß, BxT 2.000 x 800/1200 mm, Weiß Erweitern Sie die Arbeitsfläche in Ihren Sitzungsräumen mit diesem Konferenztisch. Er ist fassförmig und mit einem Tellerfuß ausgestattet. Dank der Säulenbeine bietet der Tisch eine hohe Standfestigkeit. Konferenztisch mit 2 Säulenbeinen aus pulverbeschichtetem Metall Tischplatte mit kratz- und stoßfester Melaminharz-Beschichtung Tischplatte ist in verschiedenen Dekors erhältlich Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Freiform Tischbein Typ = Rundfuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 1200 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Breite: | 2000 mm | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 720 mm | Tiefe: | 1200 mm | Tischbein Typ: | Rundfuß | Tisch Form: | Freiform | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Besprechungs- und Mehrzwecktische | WEIGHT GRO: | 60.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031058 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,31* | € 738,42* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 688,64* | € 800,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 839,19* | € 969,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|