Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch Ovalform, BxT 2.000 x 1.000 mm, Ahorn/anthraz 151650-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151650-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710118-AH/AN
EAN/GTIN:
     4038933040134
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Ovaltisch
besprechungstisch oval ahorn
Konferenztisch Ovalform, BxT 2.000 x 1.000 mm, Ahorn/anthrazit An diesem Konferenztisch in Ovalform finden Teilnehmer bei Meetings ausreichend Platz. Dank der Melaminharz-Beschichtung verfügt der Tisch über eine kratz- und stoßfeste Oberfläche und ist somit äußerst langlebig. Stoßsicherer Konferenztisch, oval und mit abgerundeter Kunststoffkante Tiefe wählbar zwischen 90 mm und 100 cm 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr erhöht die Standfestigkeit Stabile 3-Schicht-Feinspanplatte Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Oval Tischbein Typ = Rundfuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 1000 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2000 mm
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Tiefe:
1000 mm
Tischbein Typ:
Rundfuß
Tisch Form:
Oval
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch oval, besprechungstisch, Besprechungstische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,66*
€ 545,51*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 489,33*
€ 578,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,27*
€ 1.197,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,22*
€ 688,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,16*
€ 667,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,38*
€ 641,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,33*
€ 582,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.