Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckelement für Thekensystem, Oberboden gerade, Ahorn 151486-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151486-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830090-AH+N-617508-AH
EAN/GTIN:
     4055091000381
Suchbegriffe:
Theke Winkelplatte
Thekenwinkel
theke winkelplatte
Eckelement für Thekensystem, Oberboden gerade, Ahorn Das Eckelement für das Thekensystem ist eine Erweiterung zu dem Hauptelement und hilft, den Empfangsbereich abzugrenzen. Hinter dem repräsentativen Thekenelement befindet sich ein Arbeitsplatz. Eckelement eines Büro-Empfangstresens 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung Ausführung des Gestells mit C-Fuß Form = gerade Element Art = Eckelement Arbeitshöhe = 720 mm Breite = 800 mm Tiefe = 820 mm Gestell Ausführung = C-Fuß Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Fronten Farbe = Ahorn Material = Spanplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Element Art:
Eckelement
Form:
gerade
Fronten Farbe:
Ahorn
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Gestell Ausführung:
C-Fuß
Material:
Spanplatte
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Tiefe:
820 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Empfangstheken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,40*
€ 436,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.