Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-150164-YY Herst.-Nr.: 100872 EAN/GTIN: 4053357019344 |
| |
|
| | |
| Wicke PU-Rad Topthane®, Rillenkugellager, ØxB 200 x 50 mm, TK 900 kg Das Polyurethan-Rad von Wicke eignet sich ausgezeichnet für Betriebe, in denen mit aggressiven Medien gearbeitet wird. Die langlebige Bereifung macht das Rad leichtgängig, sodass Sie auch für den Transport schwerer Lasten nur wenig Kraft benötigen. Räder Wicke mit Polyurethan-Lauffläche und Rillenkugellager (schwere Ausführung) Leichtgängig, Stoßdämpfend, geräuscharm, bodenschonend Sehr geringer Rollwiderstand Beständig gegenüber vielen aggressiven Medien Abriebfest und daher besonders langlebig Radtyp = Schwerlastrad Achsloch Durchmesser = 25 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = bodenschonend geringer Rollwiderstand geräuscharm stoßdämpfend Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 92 Abriebfest = ja Fahrgeräusch = gut Weitere Informationen: | | Abriebfest: | ja | Achsloch Durchmesser: | 25 mm | Bereifung spurlos: | ja | Fahrgeräusch: | gut | Felge Material: | Aluminium | Laufbelag Material: | Polyurethan (PU) | Laufeigenschaft: | bodenschonend\;geringer Rollwiderstand\;geräuscharm\;stoßdämpfend\; | Nabenlänge: | 60 mm | Bereifung pannensicher: | ja | Radtyp: | Schwerlastrad | Rollen Lagerung: | Rillenkugellager | Rollwiderstand: | sehr gut | Belagshärte: | 92 | WEIGHT GRO: | 1.600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87169090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,75* | ab € 31,77* | € 42,75* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 32,61* | € 43,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|