Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Lissabon, 5 Ordnerhöhen, Breite 800 mm, Buche 150021-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150021-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-385001-B
EAN/GTIN:
     4038933478647
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal Lissabon, 5 Ordnerhöhen, Breite 800 mm, Buche Nennbreite = 800 mm Nennhöhe = 1808 mm Böden Anzahl = 4 Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Feldtyp:
Grundfeld
Nennbreite:
800 mm
Nennhöhe:
1808 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033099
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal, Büromöbelserie Lissabon - Professionell und langlebig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 230,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,59*
€ 231,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,14*
€ 259,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,82*
€ 260,93*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 229,79*
€ 282,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-383700-WE
ab € 76,54*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-AH
ab € 65,50*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-BU
ab € 65,61*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-LG
ab € 65,61*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-AH
ab € 76,51*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-BU
ab € 82,90*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-LG
ab € 74,79*
Zubehör
Geramöbel
S-382901-GT
ab € 138,48*
Zubehör
Geramöbel
S-383901-GT
ab € 187,03*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-AH
ab € 136,60*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-BU
ab € 136,67*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-LG
ab € 136,73*
Zubehör
Geramöbel
S-381700-WE
ab € 153,54*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-AH
ab € 133,40*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-BU
ab € 132,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.