Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Lissabon, 5 Ordnerhöhen, Breite 400 mm, Ahorn 150014-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150014-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-345001-A
EAN/GTIN:
     4038933478579
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal Lissabon, 5 Ordnerhöhen, Breite 400 mm, Ahorn Nennbreite = 400 mm Nennhöhe = 1808 mm Böden Anzahl = 4 Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Feldtyp:
Grundfeld
Nennbreite:
400 mm
Nennhöhe:
1808 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033099
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal ahorn, aktenregal, Büromöbelserie Lissabon - Professionell und langlebig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 178,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,60*
€ 179,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 200,49*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 212,98*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 216,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-343700-WE
ab € 54,35*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-AH
ab € 50,53*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-BU
ab € 55,65*
Zubehör
Geramöbel
S-342700-LG
ab € 50,72*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-AH
ab € 54,29*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-BU
ab € 54,46*
Zubehör
Geramöbel
S-343700-LG
ab € 54,48*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-AH
ab € 88,76*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-BU
ab € 88,82*
Zubehör
Geramöbel
S-346700-LG
ab € 88,72*
Zubehör
Geramöbel
S-343901-GT
ab € 88,77*
Zubehör
Geramöbel
S-346901-GT
ab € 165,55*
Zubehör
Geramöbel
S-342901-GT
ab € 68,88*
Zubehör
Geramöbel
S-381700-WE
ab € 153,20*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-AH
ab € 133,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.