Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Lissabon, 6 Ordnerhöhen, Breite 400 mm, lichtgrau 149995-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149995-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346001-L
EAN/GTIN:
     4038933062266
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal Lissabon, 6 Ordnerhöhen, Breite 400 mm, lichtgrau Nennbreite = 400 mm Nennhöhe = 2160 mm Böden Anzahl = 5 Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Feldtyp:
Grundfeld
Nennbreite:
400 mm
Nennhöhe:
2160 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033099
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Alicante, alicante, Büromöbelserie Lissabon - Professionell und langlebig
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 236,11*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,19*
€ 237,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,97*
€ 238,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,73*
€ 238,90*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 216,10*
€ 259,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.