Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Lissabon, 3 Ordnerhöhen, lichtgrau 149989-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149989-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383001-L
EAN/GTIN:
     4038933065229
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal Lissabon, 3 Ordnerhöhen, lichtgrau Nennbreite = 800 mm Nennhöhe = 1104 mm Böden Anzahl = 2 Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Grundfeld Zugriffsmöglichkeiten = einseitig
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Feldtyp:
Grundfeld
Nennbreite:
800 mm
Nennhöhe:
1104 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033099
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Alicante, alicante, Büromöbelserie Lissabon - Professionell und langlebig
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 220,71*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 173,06*
€ 220,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 222,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 222,92*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 203,27*
€ 243,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.