Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch Lissabon, PC-Form rechts, C-Fuß, BxT 1.800 x 149958-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149958-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618305-BU/SI
EAN/GTIN:
     4038933411699
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
PC-Arbeitstisch Lissabon, PC-Form rechts, C-Fuß, BxT 1.800 x 1.000 mm, Buche Der Schreibtisch Lissabon ist speziell für die Arbeit am PC konstruiert. Er kann mit verschiedenen Anbauelementen auf vielfältige Weise je nach Ihrem persönlichen Bedarf zu einem geräumigen Tischsystem kombiniert werden. Schreibtisch Lissabon mit 1-teiliger Blende an den Seitenteilen C-Fuß-Gestell mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben Tischplatte aus solider 3-Schicht-Feinspanplatte Serie = Lissabon Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Freiform Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhe = 720 mm Breite = 1.800 mm Tiefe = 1000 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Buche
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1800 mm
Farbe:
Buche
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Kabelkanal:
ja
Serie:
Lissabon
Tiefe:
1000 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß
Tisch Form:
Freiform
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,86*
€ 350,78*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 294,20*
€ 350,78*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 296,46*
€ 352,16*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,06*
€ 356,79*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 303,41*
€ 361,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,80*
€ 423,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.