Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-149947-YY Herst.-Nr.: S-618101-LG/SI EAN/GTIN: 4038933411224 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Lissabon, C-Fuß Gestell, BxT 800 x 800 mm, lichtgrau Der Schreibtisch Lissabon mit C-Fuß stellt aufgrund seiner stabilen Konstruktion ein solides und langlebiges Büromöbelstück dar. Der Tisch ist außerdem flexibel erweiterbar. Schreibtisch Lissabon mit C-Fuß aus Metall Tischplatte aus 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung Die Seitenteile beinhalten eine 1-teilige Blende Serie = Lissabon Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhe = 720 mm Breite = 800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Breite: | 800 mm | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 720 mm | Kabelkanal: | ja | Serie: | Lissabon | Tiefe: | 800 mm | Tischbein Typ: | C-Fuß | Tisch Form: | Rechteckig | Tischplatte Farbe: | lichtgrau | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Schreibtische | WEIGHT GRO: | 29.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031051 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,02* | € 221,80* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,89* | € 221,80* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,53* | € 222,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,92* | € 224,79* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,65* | € 235,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|