Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-149936-YY Herst.-Nr.: S-593602-S EAN/GTIN: 4038933063225 |
| |
|
| | |
| Sichtblende für Büromöbelserie Lissabon, Breite 1.200 mm, silber Die Schreibtischblende für die Büroserie Lissabon nutzen Sie als verlässlichen Blickschutz bei der Arbeit im Büro. Taschen, Kabel und Zubehör sind durch die Anbauplatte vor unerwünschten Blicken geschützt. Schreibtischblende für Büroserie Lissabon Aus robustem Lochblech-Metall Erhältlich in verschiedenen Breiten Breite = 1,200 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | WEIGHT GRO: | 8.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,12* | € 140,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,49* | € 177,89* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,27* | € 197,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,32* | € 220,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|