Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Profi, 2-bahnig, 3 Schubladen, weiß 149671-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149671-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10HR308-WW
EAN/GTIN:
     4038933158556
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank Profi, 2-bahnig, 3 Schubladen, weiß Ein Hängeregisterschrank stellt eine nützliche Ablagehilfe im Alltag dar – auch für einzelne oder geheftete Papiere. Ein vorderseitiges Schloss gewährleistet den Schutz wichtiger Unterlagen vor unberechtigtem Zugriff. Hängeregistraturschrank für PROFI Schranksystem Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung für erhöhte Sicherheit Wahlweise 1 oder 2 Regalböden Gesamthöhe = 1152 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 425 mm Fronten Farbe = weiß Korpus RAL Farbe = Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Korpus RAL Farbe:
weiß
Fronten Farbe:
weiß
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
425 mm
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Gesamthöhe:
1152 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank weiß, hängeregisterschrank, Schrankprogramm ten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,52*
€ 807,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,80*
€ 807,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,01*
€ 810,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,24*
€ 810,53*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 845,41*
€ 903,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,20*
€ 1.074,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,10*
€ 1.073,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,08*
€ 1.052,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,52*
€ 1.031,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,41*
€ 1.006,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.