Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Profi, 2-bahnig, 3 Schubladen, licht 149669-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149669-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10HR308-LL
EAN/GTIN:
     4038933158341
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank Profi, 2-bahnig, 3 Schubladen, lichtgrau Ein Hängeregisterschrank stellt eine nützliche Ablagehilfe im Alltag dar – auch für einzelne oder geheftete Papiere. Ein vorderseitiges Schloss gewährleistet den Schutz wichtiger Unterlagen vor unberechtigtem Zugriff. Hängeregistraturschrank für PROFI Schranksystem Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung für erhöhte Sicherheit Wahlweise 1 oder 2 Regalböden Gesamthöhe = 1152 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 425 mm Fronten Farbe = lichtgrau Korpus RAL Farbe = Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Korpus RAL Farbe:
lichtgrau
Fronten Farbe:
lichtgrau
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
425 mm
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Gesamthöhe:
1152 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank, Schrankprogramm ten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,27*
€ 813,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,08*
€ 813,69*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,56*
€ 816,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,18*
€ 816,61*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,98*
€ 909,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,41*
€ 1.082,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,18*
€ 1.080,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,51*
€ 1.057,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,44*
€ 1.034,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,98*
€ 1.005,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.