Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Profi, 2 OH, Breite 400 mm, Ahorn 149558-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149558-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R204-A
EAN/GTIN:
     4038933101330
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal Profi, 2 OH, Breite 400 mm, Ahorn Das Büroregal PROFI ist durch seine robuste Gehäusekonstruktion mit Melaminharzbeschichtung langlebig und belastungsstark. Sie finden hier bei uns Oberflächenausführungen, die sich in unterschiedliche Bürogestaltungen gut einfügen. Büroregal PROFI mit stabiler 3-Schicht-Feinspanplatten-Konstruktion Stoßfeste und kratzresistente Oberflächen dank Melaminharzbeschichtung Genau abgestimmt auf die Aufnahme von Aktenordnern Gesamthöhe = 768 mm Gesamtbreite = 400 mm Gesamttiefe = 425 mm Korpus Farbe = Ahorn Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
425 mm
Korpus Farbe:
Ahorn
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Gesamthöhe:
768 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal schwarz, aktenregal, Schrankprogramm ten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 150,33*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,63*
€ 150,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 150,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 150,88*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 169,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.