Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-149433-YY Herst.-Nr.: N-10AG508-BB EAN/GTIN: 4038933156279 |
| |
|
| | |
| Kleiderspind Profi, HxBxT 1.920 x 800 x 425 mm, Buche Den Garderobenschrank Profi kombinieren Sie flexibel mit anderen Schränken und Regalen der Serie zu einer Schrankwand. Hängen Sie Ihre Jacken und Mäntel in diesem Garderobenschrank für Ihr Büro ohne Umweg schnell und einfach direkt am Arbeitsort ab. Garderobenschrank für das Büro – kombinierbar mit anderen Elementen der Möbelserie Korpus aus 3-Schicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung Verfügt über Holztüren mit 3-Punkt-Verriegelung Gesamthöhe = 1920 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 425 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = beidseitig Schloss Typ = Drehriegelverschluss Fronten Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Korpus Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Korpus RAL Farbe = Unterbau Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Anlieferung = vormontiert Weitere Informationen: | | Anlieferung: | vormontiert | Korpus RAL Farbe: | Buche | Fronten Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 425 mm | Korpus Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Schloss Typ: | Drehriegelverschluss | Türanschlag: | beidseitig | Tür Typ: | Flügeltür | Unterbau Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Gesamthöhe: | 1920 mm | WEIGHT GRO: | 75.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94033091 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,36* | € 473,87* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,52* | € 473,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,22* | € 475,81* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,23* | € 482,29* | | | | Lager 4445 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,99* | € 526,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|