| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-149131-YY Herst.-Nr.: N-13HFR09-NS EAN/GTIN: 4038933419640 |
| |
|
| | |
| Säulentisch mit Fußkreuz, höhenverstellbar, ØxH 900 x 735-1.175 mm, Nussbaum Der solide konstruierte Säulentisch ist rund und gewährleistet mit seinem Fußkreuz-Gestell einen stabilen Stand. Er ist in der Höhe verstellbar und eignet sich für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Runder Säulentisch mit feststehendem Fußkreuz In verschiedenen Farbdekors erhältlich Tischsäulen sind pulverbeschichtet Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rund Tischbein Typ = Rundfuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Anlieferung = zerlegt Farbe = Nussbaum Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Farbe: | Nussbaum | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 735 - 1175 mm | Tischbein Typ: | Rundfuß | Tisch Form: | Rund | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Besprechungs- und Mehrzwecktische | WEIGHT GRO: | 30.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,43* | € 868,37* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 751,67* | € 868,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,21* | € 868,39* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 756,30* | € 872,03* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 803,83* | € 926,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|