| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-149120-YY Herst.-Nr.: N-710700-WE/WA EAN/GTIN: 4038933147444 |
| |
|
| | |
| Säulentisch mit Tellerfuß, ØxH 900 x 1.100 mm, weiss Der solide verarbeitete Säulentisch ist rund und mit einem Tellerfuß ausgestattet. Sie können den Tisch für unterschiedlichste Zwecke verwenden. Strapazierfähiger runder Säulentisch mit Tellerfuß Tischsäulen sind kratz- und stoßfest dank Pulverbeschichtung Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rund Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 1100 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Farbe: | weiß | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 1100 mm | Tischbein Typ: | Rundfuß | Tisch Form: | Rund | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Besprechungs- und Mehrzwecktische | WEIGHT GRO: | 26.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,70* | € 342,13* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,68* | € 347,53* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,37* | € 361,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,54* | € 740,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|