Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulentisch mit Tellerfuß, ØxH 900 x 720 mm, weiss 149108-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149108-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710201-WE/WA
EAN/GTIN:
     4038933147239
Suchbegriffe:
Säulenhubtisch
Säulentisch
säulentisch
Säulentisch mit Tellerfuß, ØxH 900 x 720 mm, weiss Der solide verarbeitete Säulentisch ist rund und mit einem Tellerfuß ausgestattet. Sie können den Tisch für unterschiedlichste Zwecke verwenden. Strapazierfähiger runder Säulentisch mit Tellerfuß Tischsäulen sind kratz- und stoßfest dank Pulverbeschichtung Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rund Tischbein Typ = Rundfuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Farbe:
weiß
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Tischbein Typ:
Rundfuß
Tisch Form:
Rund
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Stehtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.