Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 9 l 148878-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148878-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8016111776
EAN/GTIN:
     4006325230654
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 9 l Der Feuerlöscher GLORIA® WH Easy (zur Brandbekämpfung der Klasse A mit Wasser gefüllt) zeichnet sich durch eine hohe Löschleistung aus. Der Einsatz von Wasser bei der Brandbekämpfung ist ungiftig für Menschen, Tiere und Umwelt. Wasser-Feuerlöscher für umweltschonende Brandbekämpfung Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C Langlebige, flexible Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial Leichtes Wiederbefüllen über große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung Beständig gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und viele Chemikalien Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Wasser Brandklasse = 43 A Löschleistung = 12 LE Inhalt = 9 l Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Behälter Material = Stahlblech Schlauch Material = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Höhe = 620 mm Durchmesser = 190 mm Eigengewicht = 14,9 kg
Weitere Informationen:
Behälter Material:
Stahlblech
Brandklasse:
43 A
Durchmesser:
190 mm
Eigengewicht:
14.9 kg
Feuerlöscher Typ:
Wasser
Höhe:
620 mm
Inhalt:
9 l
Löschleistung:
12 LE
Schlauch Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Temperaturbeständig:
0 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
WEIGHT GRO:
15.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.