Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus PVC, Mikrozellen-Vinyl-Rückse 148340-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148340-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     782S0035BL
EAN/GTIN:
     662641829220
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus PVC, Mikrozellen-Vinyl-Rückseite, BxL 910 x 1.500 mm, schwarz Diese stoßdämmenden und rutschfesten Arbeitsplatzmatten wirken bei längerem Stehen anti-ermüdend. Sie sind komfortabel und schonen Füße, Beine und Rücken. Ergonomie-Arbeitsplatzmatten aus PVC (Polyvinylchlorid) Für Arbeitsplätze im Innenbereich Rückseite aus Mikrozellen-Vinyl beugt Ermüdungserscheinungen vor Noppenprofil sorgt für rutschfeste Oberfläche Rutschsicherheitswert = R9 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Farbe = schwarz Material = Polyvinylchlorid (PVC) Vinylschaum Breite = 910 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Breite:
910 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)\;Vinylschaum\;
Profil:
Noppen
Rutschsicherheitswert:
R9
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
1010.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti-Ermüdungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.