Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus PVC, Mikrozellen-Vinyl-Rückse 148337-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148337-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     782S0023BL
EAN/GTIN:
     662641830523
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus PVC, Mikrozellen-Vinyl-Rückseite, BxT 600 x 910 mm, schwarz Diese stoßdämmenden und rutschfesten Arbeitsplatzmatten wirken bei längerem Stehen anti-ermüdend. Sie sind komfortabel und schonen Füße, Beine und Rücken. Ergonomie-Arbeitsplatzmatten aus PVC (Polyvinylchlorid) Für Arbeitsplätze im Innenbereich Rückseite aus Mikrozellen-Vinyl beugt Ermüdungserscheinungen vor Noppenprofil sorgt für rutschfeste Oberfläche Rutschsicherheitswert = R9 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Farbe = schwarz Material = Polyvinylchlorid (PVC) Vinylschaum Höhe = 19 mm Breite = 600 mm Tiefe = 910 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
19 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)\;Vinylschaum\;
Profil:
Noppen
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R9
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Tiefe:
910 mm
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti-Ermüdungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.