Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

defibtech Defibrillator Lifeline Auto AED, inklusive Safe-Se 148075-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148075-YY
Hersteller:
     Defib Deutschland
Herst.-Nr.:
     DCF-E130-SG-DE
EAN/GTIN:
     4055091040929
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
defibtech Defibrillator Lifeline Auto AED, inklusive Safe-Set Dieser automatische externe Defibrillator (AED) misst mit nur einem Knopfdruck den Herzrhythmus und führt eigenständig die Schockabgabe durch. Eine klare Sprachausgabe gibt Ihnen die nächsten Schritte vor und unterstützt bei der Herzdruckmassage. Leicht verständliche „Ein-Taste-Bedienung“ zur schnellen Lebensrettung Automatische Anpassung der Impulsform Sichere Hilfeleistung dank Taktgeber für Herzdruckmassage Lifeline Auto AED mit Langzeitbatterie für 7 Jahre Stand-by-Zeit Schutzklasse/-art = IP 54 Ladezeit für Schockabgabe = 6 s Stand-by-Zeit = 7 Jahre Sprachmodul = ja Auswertung am PC = ja Speicher = Extern Intern Betriebsautomatik = ja Selbsttests = ja Batteriekapazität = 300 Ah/per unit Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Auswertung am PC:
ja
Batteriekapazität:
300 Ah/per unit
Betriebsautomatik:
ja
Eigengewicht:
2 kg
Schutzklasse/-art:
IP 54
Ladezeit für Schockabgabe:
6 s
Selbsttests:
ja
Speicher:
Extern\;Intern\;
Sprachmodul:
ja
Stand-by-Zeit:
7 Jahre
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90181100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatoren, Erste Hilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.285,22*
€ 1.418,30*
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 1.291,78*
€ 1.433,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,70*
€ 1.706,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,77*
€ 1.700,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,11*
€ 1.644,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,33*
€ 1.600,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,78*
€ 1.537,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.